Close
Filters
Search

T-handle 2-component TX with side drive

Article No. 061311930
T-handle 2C TX with side tip SCRDRIV-HNDL-T-INTX-30X235 ZEBRA
€13.32 inc. VAT price per 1 PCS
AVAILABLE
*
+ -
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission

Optimal ergonomics

  • The concave shape of the T-handle enables comfortable working
  • Optimal adaptation to the hand reduces working fatigue
  • Ensures that you can keep working for longer periods

Quickly find the correct driver size

  • The large size symbols make it easier to find the desired drive size
  • Aided by the coloured plastic ring according to the Wurth colour code

Versatile

  • Short side is suitable for tight spaces as well as for increased leverage

Speed and precision

  • The quick turn zone with grooves and lightweight collar results in increased working speed
  • Also prevents fingers from slipping
  • With Black Point tip for high fit accuracy

Always ready when you need it

  • The through hole lets you store the T-handle on a wall hook

Increased corrosion resistance

  • The matt chrome-plated blade increases resistance to corrosion
T-Griff 2K TX mit Seitenabtrieb Eigenschaft

Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung

Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie

Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße

Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken

Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger

Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit

Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit

Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße

Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

mehr anzeigen
 
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission

Optimal ergonomics

  • The concave shape of the T-handle enables comfortable working
  • Optimal adaptation to the hand reduces working fatigue
  • Ensures that you can keep working for longer periods

Quickly find the correct driver size

  • The large size symbols make it easier to find the desired drive size
  • Aided by the coloured plastic ring according to the Wurth colour code

Versatile

  • Short side is suitable for tight spaces as well as for increased leverage

Speed and precision

  • The quick turn zone with grooves and lightweight collar results in increased working speed
  • Also prevents fingers from slipping
  • With Black Point tip for high fit accuracy

Always ready when you need it

  • The through hole lets you store the T-handle on a wall hook

Increased corrosion resistance

  • The matt chrome-plated blade increases resistance to corrosion
T-Griff 2K TX mit Seitenabtrieb Eigenschaft

Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung

Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie

Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße

Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken

Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger

Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit

Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit

Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße

Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

mehr anzeigen
 
Application area

For tightening screws and nuts, e.g. for repair and maintenance work in bicycle and motor vehicle applications, engine construction and/or industry and trades

Products specifications
Material of handle 2-component plastic
Tip size TX30
Wrench-drive diameter 6 mm
Length (L1) 235 mm
Blade length (L2) 165 mm
Width (B1) 110 mm
Length of screwdriver side tip (B2) 17 mm
Handle width (T) 23.5 mm
Surface Chrome plated
Products specifications
Material of handle 2-component plastic
Tip size TX30
Wrench-drive diameter 6 mm
Length (L1) 235 mm
Blade length (L2) 165 mm
Width (B1) 110 mm
Length of screwdriver side tip (B2) 17 mm
Handle width (T) 23.5 mm
Surface Chrome plated
Close