Close
Filters
Search

Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces

Article No. 0653930007
Combination screw tap bit set HSS SMART STEP 6 pcs MATAP-SET-COMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10) ZEBRA SMART STEP
€174.52 inc. VAT price per 1 PCS
LOW STOCK
*
+ -
The short HSS combination screw tap with unique SMART STEP technology for high-precision drilling, thread cutting and countersinking/deburring in a single operation. Available in the ORSY® system cassette.

3 in 1 - Drilling, thread cutting and countersinking/deburring in just one operation

No tool change required, saves time and costs

The first combi screw tap with stepped drill bit tip geometry

  • Up to 100 % faster than HSS combi screw taps
  • Optimal centring when working on curved surfaces
  • Highly precise circular holes as the perfect preparation for the high-quality thread cutting
  • Low-effort drilling

Through hole threads are true to gauge size according to ISO 2 (6H)

1/4" hex shank

Prevents turning in the drill chuck, ensures optimal power transmission and protects the drill chuck from damage

Available exclusively from Würth

Compact and practical system cassette suitable for the ORSY® system with useful details, such as stackability, optimised joint and easy opening

Notice
  • Generally only suitable for through hole threads with a material thickness of max. 1xD
  • Countersinks according to DIN 74-1 for countersunk head screws (according to DIN 7991) are not possible
  • For use in cordless drills as well as on hand-held, pillar and upright drills
Einfach intelligenter bohren
 
  • Ermöglicht kreisrunde, exakte Bohrungen ohne Ankörnen
  • Sie arbeiten signifikant schneller als mit konventionellen Bohrern
  • Perfekt zum Aufbohren von bestehenden Bohrungen und zum Ausbohren von Nieten
  • 5 verschiedene Bohrer-Typen bieten Ihnen für jede Anwendung das passende Produkt
  • Auch in cleveren ORSY® System-Kassetten erhältlich
  • Lässt sich ideal in alle ORSY®-Systeme integrieren zum Beispiel im System-Koffer oder Werkstattwagen
  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
  • Optimale Kraftübertragung
  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

 

Die SMART STEP Familie ist einzigartig.

Nutzen Sie die Vorteile der speziellen Stufenbohrer-Spitzengeometrie. Die SMART STEP Familie überzeugt durch kreisrunde, exakte Bohrungen, komfortables Arbeiten ohne Vorbohren, Schnelligkeit sowie eine optimale Kraftübertragung.

Designed by Würth wurden die Bohrer von unseren Experten speziell für Sie entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Präzise, schnell und komfortabel - überzeugen Sie sich selbst.

$CMS_VALUE(set_ytconsent_headline)$
$CMS_VALUE(set_ytconsent_text)$

$CMS_VALUE(set_ytconsent_altenative)$ https://youtu.be/eYNQgLaIWlI

 
mehr anzeigen
 
The short HSS combination screw tap with unique SMART STEP technology for high-precision drilling, thread cutting and countersinking/deburring in a single operation. Available in the ORSY® system cassette.

3 in 1 - Drilling, thread cutting and countersinking/deburring in just one operation

No tool change required, saves time and costs

The first combi screw tap with stepped drill bit tip geometry

  • Up to 100 % faster than HSS combi screw taps
  • Optimal centring when working on curved surfaces
  • Highly precise circular holes as the perfect preparation for the high-quality thread cutting
  • Low-effort drilling

Through hole threads are true to gauge size according to ISO 2 (6H)

1/4" hex shank

Prevents turning in the drill chuck, ensures optimal power transmission and protects the drill chuck from damage

Available exclusively from Würth

Compact and practical system cassette suitable for the ORSY® system with useful details, such as stackability, optimised joint and easy opening

Notice
  • Generally only suitable for through hole threads with a material thickness of max. 1xD
  • Countersinks according to DIN 74-1 for countersunk head screws (according to DIN 7991) are not possible
  • For use in cordless drills as well as on hand-held, pillar and upright drills
Einfach intelligenter bohren
 
  • Ermöglicht kreisrunde, exakte Bohrungen ohne Ankörnen
  • Sie arbeiten signifikant schneller als mit konventionellen Bohrern
  • Perfekt zum Aufbohren von bestehenden Bohrungen und zum Ausbohren von Nieten
  • 5 verschiedene Bohrer-Typen bieten Ihnen für jede Anwendung das passende Produkt
  • Auch in cleveren ORSY® System-Kassetten erhältlich
  • Lässt sich ideal in alle ORSY®-Systeme integrieren zum Beispiel im System-Koffer oder Werkstattwagen
  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
  • Optimale Kraftübertragung
  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

 

Die SMART STEP Familie ist einzigartig.

Nutzen Sie die Vorteile der speziellen Stufenbohrer-Spitzengeometrie. Die SMART STEP Familie überzeugt durch kreisrunde, exakte Bohrungen, komfortables Arbeiten ohne Vorbohren, Schnelligkeit sowie eine optimale Kraftübertragung.

Designed by Würth wurden die Bohrer von unseren Experten speziell für Sie entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Präzise, schnell und komfortabel - überzeugen Sie sich selbst.

$CMS_VALUE(set_ytconsent_headline)$
$CMS_VALUE(set_ytconsent_text)$

$CMS_VALUE(set_ytconsent_altenative)$ https://youtu.be/eYNQgLaIWlI

 
mehr anzeigen
 
Application area
  • Perfect for through holes in aluminium, brass and plastics up to 1xD (M6 = 6 mm material thickness).

  • Also ideal for machining sheet metal made of unalloyed and alloyed steels up to 600 N/mm² and malleable iron
Instructions
  • After the drilling process, it is essential to significantly reduce the rotation speed for thread cutting and countersinking/deburring. The cutting values recommended for the various materials and tool diameters, can be found in the cutting parameter overview.

  • Use sufficient coolant and lubricant.

  • Always work straight. Avoid tilting: Risk of tool breakage!

  • Ensure all threads of the product have left the hole before reversing the combi screw tap. Ignoring this warning could result in torn cutting edges or tool failure.
Products specifications
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
Material to be processed Steel<br>Cast metal<br>Non-ferrous metal
Quality ZEBRA-Premium
Hole type Clearance hole ≤ 1xD
Cutting material HSS
Surface Plain
Suitable for machine type Drill<br>Cordless screwdrivers<br>Pedestal drilling machine
Products specifications
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
Material to be processed Steel<br>Cast metal<br>Non-ferrous metal
Quality ZEBRA-Premium
Hole type Clearance hole ≤ 1xD
Cutting material HSS
Surface Plain
Suitable for machine type Drill<br>Cordless screwdrivers<br>Pedestal drilling machine
Related Product
Close